Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr.40 31012-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27031012-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     31012-40
EAN/GTIN:
     4043692091037
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 40 31012-40 ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 40, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 31012-40, 31012-40, ATLAS, ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,83*
€ 75,74*
1
€ 4,90*
ab € 61,03*
€ 76,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 62,82*
€ 76,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 77,61*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 78,42*
€ 94,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,41*
€ 112,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,64*
€ 111,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,06*
€ 103,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,29*
€ 102,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,42*
€ 93,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.