Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLUE CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, blau, Groesse 7 3221-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703221-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3221-7
EAN/GTIN:
     4059904166400
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
BLUE CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, blau, Groesse 7 . . . NITRAS BLUE CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, blau, Laenge 30 cm, velourisiert, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 7, 3221-7, 3221-7, NITRAS, BLUE CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, blau, Groesse 7
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Typ:
Haushaltshandschuhe
Norm:
EN 388.ISO 374-1:2016/Typ A.ISO 374-5:20
Material:
Latex
Handschuhgroesse:
7
Farbe:
Blau
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,67008*
€ 10,20*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 6,91008*
€ 10,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,84004*
€ 12,86004*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,06008*
€ 11,9715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,47004*
€ 11,26935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05004*
€ 10,76955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62008*
€ 10,2579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91008*
€ 8,223
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,57584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.