Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CHEM PROTECT,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,orange,EN 388 3250-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703250-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3250-11
EAN/GTIN:
     4059904100084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
CHEM PROTECT,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,orange,EN. . . NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, Laenge 30 cm, velourisiert, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 11, 3250-11, 3250-11, NITRAS, CHEM PROTECT,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,orange,EN 388
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Typ:
Chemikalienhandschuhe
Norm:
EN 388 ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016
Material:
Latex
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
Orange
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,63008*
€ 16,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 18,54*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,86*
€ 19,21008*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 14,15004*
€ 19,70004*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,43004*
€ 20,63004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70004*
€ 23,44305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,37004*
€ 23,05035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,38004*
€ 21,87225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,45004*
€ 20,76555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,15004*
€ 16,83855
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,17917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.