Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS NYLOTEX,Nylonhandschuhe,grau,Latex-Beschichtung,schwarz 3520-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703520-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3520-11
EAN/GTIN:
     4059904107243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
NYLOTEX,Nylonhandschuhe,grau,Latex-Beschichtung,schwarz . . . NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, schrumpfgeraut fuer extreme Griffigkeit, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Groesse 11, 3520-11, 3520-11, NITRAS, NYLOTEX,Nylonhandschuhe,grau,Latex-Beschichtung,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nylonhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Nylon
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
Grau
Beschichtung:
Latex
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,98*
4 Tage
23
12
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,99*
7 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,06*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 1,10*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 0,86*
€ 1,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.