Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2703560W-8 Herst.-Nr.: 3560W-8 EAN/GTIN: 4059904038622 |
| | |
|
| | |
| SOFT GRIP W,Winterhandschuhe,orange,Terry-Schlingengeweb. . . NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, Nylon, orange, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, orange, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilitaet, hoechste Fingerfertigkeit, Groesse 8, 3560W-8, 3560W-8, NITRAS, SOFT GRIP W,Winterhandschuhe,orange,Terry-Schlingengewebe innen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Kaelteschutzhandschuhe | Norm: | EN 388 EN 511 | Material: | Nylon | Handschuhgroesse: | 8 | Farbe: | Orange | Beschichtung: | Latex | Latex. gesandet | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,03* | € 3,87* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,03* | € 3,88* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,01* | € 3,96* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,20* | € 4,13* | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 3,47* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,47* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|