Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe,weiss,PU-Beschichtung,weiss,EN 388 6200-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706200-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6200-10
EAN/GTIN:
     4059904095137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nylonhandschuhe,weiss,PU-Beschichtung,weiss,EN 388 6200-10 NITRAS Nylonhandschuhe, weiss, PU-Beschichtung, weiss, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Groesse 10, 6200-10, 6200-10, NITRAS, Nylonhandschuhe,weiss,PU-Beschichtung,weiss,EN 388
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nylonhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Nylon
Handschuhgroesse:
10
Kleidergroesse:
XXL
Farbe:
Weiss
Beschichtung:
PU
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
108
Frei Haus
ab € 0,5044*
€ 0,6546*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 0,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,84*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,5025*
€ 0,8625*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 0,52*
€ 0,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.