Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,eingearbeiteter Carbonfaden 6230-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706230-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6230-8
EAN/GTIN:
     4059904093782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,eingearbei. . . NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiss, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfaehig), touchscreenfaehig, Groesse 8, 6230-8, 6230-8, NITRAS, Antistatikhandschuhe,Nylon-Carbon-Strick,grau,eingearbeiteter Carbonfaden
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Strickhandschuh
Typ:
Antistatisch
Norm:
EN 388 EN 16350
Material:
Nylon-Carbon-Strick
Handschuhgroesse:
8
Kleidergroesse:
L
ESD:
Ja
Farbe:
Grau
Beschichtung:
PU
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,15*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,90*
€ 1,22*
3 Tage
171
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,22*
1 Tag
160
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,93*
€ 1,25*
Lager 1689
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 1,04*
€ 1,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.