Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe,Spezialgarn,grau,eingearbeiteter Carbonfaden 6330-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706330-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6330-11
EAN/GTIN:
     4059904095847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Antistatikhandschuhe,Spezialgarn,grau,eingearbeiteter Ca. . . NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, hoher Schnittschutz, hoechster Tragekomfort, antistatisch (ableitfaehig), touchscreenfaehig, Groesse 11, 6330-11, 6330-11, NITRAS, Antistatikhandschuhe,Spezialgarn,grau,eingearbeiteter Carbonfaden
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Strickhandschuh
Typ:
Antistatisch
Norm:
EN 388 EN 16350
Material:
Carbon-Spezialgarn
Handschuhgroesse:
11
ESD:
Ja
Farbe:
Grau
Beschichtung:
PU
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,24*
€ 36,39*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,35*
€ 41,56*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 32,12*
€ 42,33*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 43,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,94*
€ 47,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,33*
€ 50,3727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,212* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.