Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe,Spezialgarn,grau,eingearbeiteter Carbonfaden 6330-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706330-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6330-6
EAN/GTIN:
     4059904095793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Antistatikhandschuhe,Spezialgarn,grau,eingearbeiteter Ca. . . NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, hoher Schnittschutz, hoechster Tragekomfort, antistatisch (ableitfaehig), touchscreenfaehig, Groesse 6, 6330-6, 6330-6, NITRAS, Antistatikhandschuhe,Spezialgarn,grau,eingearbeiteter Carbonfaden
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schnittschutzhandschuhe
Typ:
Antistatisch
Norm:
EN 388 EN 16350
Material:
Carbon-Spezialgarn
Handschuhgroesse:
6
ESD:
Ja
Farbe:
Grau
Beschichtung:
PU
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,14*
€ 36,58*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,45*
€ 41,78*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 31,91*
€ 42,55*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 44,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,88*
€ 47,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,191* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.