Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe,weiss,PU-Beschichtung 6700-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706700-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6700-7
EAN/GTIN:
     4059904096295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
TAEKI Schnittschutzhandschuhe,weiss,PU-Beschichtung 6700-7 NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, weiss, PU-Beschichtung, weiss, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), hoechster Tragekomfort, hoechste Fingerfertigkeit, Groesse 7, 6700-7, 6700-7, NITRAS, TAEKI Schnittschutzhandschuhe,weiss,PU-Beschichtung
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schnittschutzhandschuhe
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 407
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Handschuhgroesse:
7
Kleidergroesse:
M
Farbe:
Weiss
Beschichtung:
PU
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,03*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,40*
€ 3,96*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,27*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.