Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2708100-M Herst.-Nr.: 8100-M EAN/GTIN: 4059904092068 |
| | |
|
| | |
| VINYL PF,Vinyl-Einmalhandschuhe,transparent,Groesse M 8100-M NITRAS VINYL PF, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, fuer Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Groesse M, 8100-M, 8100-M, NITRAS, VINYL PF,Vinyl-Einmalhandschuhe,transparent,Groesse M Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Einweghandschuhe | Typ: | Vinylhandschuhe | Norm: | EN420 | Material: | Vinyl | Handschuhgroesse: | M | Kleidergroesse: | M | Farbe: | Transparent | Schutzschutzklasse: | Kat. I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl puderfrei, pvc-handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,94* | € 4,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,85* | € 4,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,78* | € 4,49* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,96* | € 4,61* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,76* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|