Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VINYL PF,Vinyl-Einmalhandschuhe,transparent,Groesse XL 8100-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708100-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8100-XL
EAN/GTIN:
     4059904092105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
VINYL PF,Vinyl-Einmalhandschuhe,transparent,Groesse XL 8100-XL NITRAS VINYL PF, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, fuer Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Groesse XL, 8100-XL, 8100-XL, NITRAS, VINYL PF,Vinyl-Einmalhandschuhe,transparent,Groesse XL
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Einweghandschuhe
Typ:
Vinylhandschuhe
Norm:
EN420
Material:
Vinyl
Handschuhgroesse:
XL
Kleidergroesse:
XL
Farbe:
Transparent
Schutzschutzklasse:
Kat. I
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 4,05*
Lager 1689
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,93*
€ 4,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 11,76*
€ 17,41*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.