Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Brillenkordel,Textil,schwarz 90NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27090NC
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90NC
EAN/GTIN:
     4059904122949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillen-Band
Brillen-Kordel
Brillenband
Brillenkordel
Brillenkordel,Textil,schwarz 90NC NITRAS Brillenkordel, Textil, schwarz, Schlaufen aus Gummi mit Fixierungen aus Metall, mit Metallverstaerkungen, Laenge 65 cm, geeignet fuer alle Buegelbrillen, 90NC, 90NC, NITRAS, Brillenkordel,Textil,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutz
Artikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutzzubehoer
Material:
Textil
Farbe:
Schwarz
Masse_Groesse:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: brillen band
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,46*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,27*
€ 0,50*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,52*
4 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,52*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.