Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillenband Textil schwarz L.65cm f.alle Bügelbrillen NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1569093
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90NC
EAN/GTIN:
     4059904122949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillen-Band
Brillen-Kordel
Brillenband
Brillenkordel
NITRAS Brillenkordel · Textil · schwarz · Schlaufen aus Gummi mit Fixierungen aus Metall · mit Metallverstärkungen · Länge 65 cm · geeignet für alle Bügelbrillen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Material: schwarz · Größe(n): 65 cm · Material: Textil
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Farbe:
schwarz
Länge:
65 cm
passend für:
alle Bügelbrillen
Marke:
NITRAS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: brillen band, Brillenbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,46*
Lager 4757
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,27*
€ 0,50*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,52*
5 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,52*
1
€ 3,19*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.