Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 32X4572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50032X4572
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1761988
EAN/GTIN:
     4014486044560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 32X4572 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 32, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 4647 mm, Innenlaenge (Li): 4572 mm, Aussenlaenge (La): 4698 mm, Riemennummer: D 180, 32X4572, 1761988, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
D
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
20.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
4647.000 mm
Innenlaenge (Li):
4572.000 mm
Aussenlaenge (La):
4698.000 mm
Riemennummer:
D 180
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 94,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 89,65*
€ 105,36*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 91,99*
€ 108,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 94,17*
€ 110,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 99,42*
€ 118,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.