Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 450/6 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 450/6 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 450/6
EAN/GTIN:
     4014486247954
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 6 Taper-Buchsennummer: 4040 Richtdurchmesser dd: 450 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
6
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
450 mm
Taper-Buchsennummer:
4040
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 216,05*
€ 240,76*
Frei Haus
ab € 217,45*
€ 241,92*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 246,11*
€ 278,2809*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,30*
€ 351,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 472,91*
€ 509,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.