| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-502PC2 14MGT 1960 20 Herst.-Nr.: 9275-09209 EAN/GTIN: 5412571232509 |
| |
|
| | |
| POLYCHAIN® GT2 PC2 14MGT 1960 20 Gates POLYCHAIN® GT2 PC2 14MGT 1960 20, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14MGT, Riemenbreite: 20,000 mm, UNSPSC 11. 2: , PC2 14MGT 1960 20, 9275-09209, Gates, POLYCHAIN® GT2 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zahnriemen | Riemenprofil: | 14MGT | Riemenbreite: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,03* | € 292,72* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,99* | € 294,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,73* | € 333,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 329,9454* | € 380,8454* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|