Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460GT2 14MGT 1960 20 GATES POLY CHAIN GT2 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460GT2 14MGT 1960 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9275-09209
EAN/GTIN:
     5412571232509
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Riemenbreite: 20 mm Länge: 1960 mm Anzahl der Zähne: 140 Zugträger: Aramid Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
140
Länge:
1960 mm
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Teilung p:
14 mm
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
Aramid
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, GT2 14MGT 1960 20, 9275-09209, 460GT2 14MGT 1960 20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,03*
€ 292,72*
Frei Haus
ab € 249,99*
€ 294,05*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,73*
€ 333,05*
€ 4,95*
ab € 329,9454*
€ 380,8454*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.