Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14MGT-1960-20/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14MGT-1960-20/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
14MGT-1960-20/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
Artikel-Nr.:
     2302-A00334192
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     14MGT-1960-20/PC2
EAN/GTIN:
     5412571232509
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 14MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
20
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
10,2
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.960
Profil:
14MGT
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
1.960
Zähne (Z):
140
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,98*
€ 291,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,35*
€ 293,02*
Frei Haus
ab € 250,47*
€ 295,10*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 330,1154*
€ 383,0354*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,0354*
€ 455,8121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,0254*
€ 454,6102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,5754*
€ 423,1347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,8554*
€ 413,9479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,1154*
€ 392,8373
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.