Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-HSC-Reibahlen F2481-17 F2481-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580F2481-17
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2481-17
EAN/GTIN:
     4031132347233
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2481-17 F2481-17 VHM-HSC-Reibahlen, Toleranz fuer 1/100-Abmessung: +0,004 mm, F2481-17, F2481-17, WALTER, VHM-HSC-Reibahlen F2481-17
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Reiben
Ebene 2:
VHM- und HSS-Reibahlen
Schneiddurchmesser Dc:
17.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0180
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
L
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
10.000 °
Schneidenlaenge Lc:
25.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
18.000 mm
Gesamtlaenge I1:
150.000 mm
Auskraglaenge I2:
103.500 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
2.000
eClass 5.1.2:
24310700
eClass 6.2:
23149102
eClass 7.1:
21180401
eClass 10.1:
38050402
eClass 11:
38050402
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 301,80*
€ 367,41*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 318,15*
€ 370,11*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.180
ab € 31,94*
Sonstiges
WALTER
C330.26.180
ab € 34,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 179,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.075.ER32
ab € 249,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER32
ab € 248,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.105.20.HSK
ab € 244,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.105.20.HSK
ab € 304,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.