Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12HPVBL2-0(XL) THERMO-STEPPWESTE XXX 4932480079


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-6004932480079
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480079
EAN/GTIN:
     4058546403645
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Steppweste
M12HPVBL2-0(XL) THERMO-STEPPWESTE XXX 4932480079 M12 Heizjacke mit Karbonfaser Heizelementen und Heizzonen im Brust-, Ruecken- und Schulterbereich. Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12 12VREDLITHIUM Akkuladung (3. 0 Ah). Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfaehigem Ripstop Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 Polyester Aussen- und Innenmaterial). Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen. Optimierter Sitz der Akkutasche ermoeglicht die Aufbewahrung des M12 Akkus auf der Vorder- oder Rueckseite fuer zusaetzlichen Tragekomfort. Mehrere Heizzonen - 3 eingenaehte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Waerme an die wichtigsten Stellen. Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig. Waschmaschinen- und Trocknergeeignet. Akkuadapter im Lieferumfang. 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12 Akkus. , 4932480079, 4932480079, Milwaukee, M12HPVBL2-0(XL) THERMO-STEPPWESTE XXX
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Akkuspezialwerkzeuge
Werkzeugtyp:
Kleidung
Werkzeugtyp 2:
Beheizbare Weste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,49*
€ 171,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 172,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 172,87*
Frei Haus
ab € 167,08*
€ 200,44*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 221,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,51*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,41*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,45*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,91*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 197,32*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 138,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,02*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 137,98*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 98,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 83,08*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,40*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.