Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.6mm VHM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1280100060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865747
EAN/GTIN:
     4015448525912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093
DIN 8093 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle bis Ø 9,0 mm aus VHM Schafttoleranz bis Ø 9 mm = h9 Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
5,6 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8093
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 36,72*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 28,30*
€ 36,96*
1 Tag
13
1
€ 6,80*
ab € 29,58*
€ 38,46*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 31,13*
€ 40,04*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 32,61*
€ 41,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865741
ab € 10,95*
Ähnlich
PROMAT
4000865740
ab € 10,00*
Ähnlich
PROMAT
4000865743
ab € 17,65*
Ähnlich
PROMAT
4000865742
ab € 13,83*
Ähnlich
PROMAT
4000865745
ab € 24,76*
Ähnlich
PROMAT
4000865744
ab € 19,79*
Ähnlich
PROMAT
4000865746
ab € 24,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865748
ab € 36,32*
Ähnlich
PROMAT
4000865749
ab € 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.