Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschraube M10 f.Spann-D.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2158111075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834073
EAN/GTIN:
     4015448565154
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
fräseranzugsschraube m10
nach DIN 6367 Weitere technische Eigenschaften: · D: 28mm · L: 18mm · K: 7mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
22 mm
Gewinde:
M10
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Kühlmittelzufuhr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anzugsschraube, Fräseranzugsschrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,02*
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,04*
1 Tag
32
1
€ 6,80*
ab € 2,88*
€ 4,13*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 3,08*
€ 4,40*
1 Tag
32
25
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834074
ab € 4,01*
Ähnlich
PROMAT
4000834075
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000834072
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.