Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitnehmerring f.Spann-D.27mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2158111150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834088
EAN/GTIN:
     4015448565307
Suchbegriffe:
Mitnehmerring
Mitnehmerring DIN 6366
mitnehmerring 27mm
mitnehmerring
nach DIN 6366 · zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut · für Aufsteckfräserdorne Weitere technische Eigenschaften: · D: 46mm · a: 12mm · d: 27mm · b: 12mm · passend zu: Aufsteckfräserdorne · h: 6,3mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
27 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mitnehmerringe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 9,74*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,78*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 7,17*
€ 10,01*
2 Tage
7
1
€ 6,80*
ab € 7,24*
€ 10,08*
17 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 7,38*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834086
ab € 5,36*
Ähnlich
PROMAT
4000834087
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.