Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M20x80mm vergütet auf 8.8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500220750
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84970
EAN/GTIN:
     4020772084974
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst Weitere technische Eigenschaften: · d: M20 · Qualität: vergütet auf 8.8 · b1: 27mm · b: 32mm · L: 80mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewinde:
M20
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,63*
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,71*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 3,76*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.