Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M20x80 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M20x80 mm AMF
Stiftschraube D6379 M20x80 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730220
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84970
EAN/GTIN:
     4020772084974
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Länge:
80 mm
Gewindelänge:
32 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
27 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84970
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772084974, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,63*
Lager 4012
50
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,71*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 3,76*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.