Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 40x60mm STA roh 5mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200464
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     341534
EAN/GTIN:
     4004338341534
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Standardscharnier
Material: Stahl roh zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß a: 40mm · Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Materialstärke:
5 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, gah anschweißbänder, anschweißband, Anschweißbänder, Torband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 13,36*
2 Tage
62
1
€ 5,45*
ab € 9,79*
€ 13,42*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 10,78*
€ 13,60*
2 Tage
62
6
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 13,86*
6 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 11,52*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
341541
ab € 10,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
341572
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.