Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 65x42x37x30mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200657
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418304
EAN/GTIN:
     4004338418304
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
Ausführung: verstellbar um 15 mm · U-Bügel und Einschweißmutter Material: Stahl · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 37mm · Maß e Ø: 12mm · Maß f Ø: 20mm · Maß d: 30mm · Maß a: 65mm · Maß b: 42mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M16
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Anschweißbänder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,13*
4 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,19*
Lager 1690
45
1
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,23*
2 Tage
43
1
€ 5,59*
ab € 4,74*
€ 6,46*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,67*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.