Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 65x42x37x30mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband 65x42x37x30mm STA roh GAH
Torband 65x42x37x30mm STA roh GAH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196463
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418304
EAN/GTIN:
     4004338418304
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Ausführung: verstellbar um 15 mm · U-Bügel und Einschweißmutter Material: Stahl · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 37mm· Maß e Ø: 12mm· Maß f Ø: 20mm· Maß d: 30mm· Maß a: 65mm· Maß b: 42mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M16
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Anschweißbänder, Torband, 3000200657
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,13*
Lager 4757
119
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,19*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,23*
2 Tage
43
1
€ 5,59*
ab € 4,74*
€ 6,46*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,67*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.