Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 72x50x44x35mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200659
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418328
EAN/GTIN:
     4004338418328
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
Ausführung: verstellbar um 15 mm · U-Bügel und Einschweißmutter Material: Stahl · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 44mm · Maß e Ø: 20mm · Maß f Ø: 30mm · Maß d: 35mm · Maß a: 72mm · Maß b: 50mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M24
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Anschweißbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 8,10*
€ 11,25*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 12,02*
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,62*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 10,10*
€ 12,64*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418397
ab € 7,10*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418403
ab € 8,96*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418366
ab € 5,00*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418373
ab € 6,73*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418304
ab € 4,06*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.