Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband,verstellb.um15mm,U-Bügel u.Einschweißm.Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband,verstellb.um15mm,U-Bügel u.Einschweißm.Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M24
Torband,verstellb.um15mm,U-Bügel u.Einschweißm.Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M24
Torband,verstellb.um15mm,U-Bügel u.Einschweißm.Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M24
Artikel-Nr.:
     709-418328
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     418328
EAN/GTIN:
     4004338418328
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
Torband mit U-Bügel und Einschweißmutter zum Anschweißen, Material: U-Bügel und Einschweißmutter: Stahl roh, Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl, Länge: 72 mm, Gewindelänge: 50 mm, Bügelhöhe: 44 mm, Bügelbreite: 35 mm, Rollen-Ø: 30 mm, Außen-Ø Einschweißmutter: 30 mm, verstellbar um: 15 mm, Gewinde: M24
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
15 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f-Ø Bedeutung:
Außen-Ø Einschweißmutter
Maß f-Ø:
30 mm
Maß e-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß e-Ø:
30 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bügelbreite
Maß d 1:
35 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß c 1:
44 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
72 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M24
Gewicht pro PE (kg):
0.6 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41832 8
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 8,10*
€ 11,25*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 12,02*
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,62*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 10,10*
€ 12,64*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418397
ab € 7,10*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418403
ab € 8,96*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418366
ab € 5,00*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418373
ab € 6,73*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418304
ab € 4,06*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.