Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000200693 Herst.-Nr.: 212681 EAN/GTIN: 4004338212681 |
| |
|
| | |
| mit Steg · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt · zum Einbetonieren Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 80mm · Maß d: 90mm · Material: Stahl roh · Maß a: 130mm · Maß b: 500mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Steg, zum Einbetonieren | Marke: | GAH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,08* | € 21,72* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,23* | € 21,81* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,27* | € 23,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 18,19* | € 24,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,43* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|