Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 212681 T-Pfostenträger 130x500x80x90mm Stahl roh feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 212681 T-Pfostenträger 130x500x80x90mm Stahl roh feuerverzinkt
GAH 212681 T-Pfostenträger 130x500x80x90mm Stahl roh feuerverzinkt
GAH 212681 T-Pfostenträger 130x500x80x90mm Stahl roh feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238713
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     212681
EAN/GTIN:
     4004338212681
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah t-pfostenträger
T-Pfostenträger 130x500x80x90mm STA roh TZN GAH mit Steg · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt · zum Einbetonieren Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 80mm · Maß d: 90mm · Material: Stahl roh · Maß a: 130mm · Maß b: 500mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23152101
HerstellerNr:
212681
Werksnummer:
3000200693
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
3,060000
Gewicht brutto Kg:
3,060000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
130x500x80x90mm
Produktart:
T-Pfostenträger
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 15,99*
€ 21,92*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 16,14*
€ 22,01*
1 Tag
11
4
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 23,28*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 18,28*
€ 24,71*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.