Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.550mm H.300mm STA roh TZN Trgf.110kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200757
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     800819
EAN/GTIN:
     4004338800819
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
T-Profil für extreme Beanspruchung und Belastung · Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß a: 300mm · Maß b: 550mm
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Höhe:
300 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Material T-Eisen:
40 x 40 x5 mm
Ausführung:
T-Profil
Material:
Stahl roh
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,59*
ab € 18,08*
€ 24,35*
Lager 1690
29
€ 5,99*
ab € 18,06*
€ 24,41*
6 Tage
39
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 25,64*
2 Tage
39
€ 4,99*
ab € 19,53*
€ 26,65*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 20,42*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
804039
ab € 2,82*
Sonstiges
Alberts Deutschland
804046
ab € 3,32*
Sonstiges
Alberts Deutschland
804053
ab € 5,48*
Sonstiges
Alberts Deutschland
348656
ab € 0,32*
Sonstiges
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,37*
Sonstiges
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
Sonstiges
GAH ALBERTS
348670
ab € 15,60*
Sonstiges
GAH ALBERTS
348687
ab € 17,73*
Sonstiges
GAH ALBERTS
348694
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.