Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 550x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 550x300 mm
Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 550x300 mm
Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 550x300 mm
Artikel-Nr.:
     709-800819
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     800819
EAN/GTIN:
     4004338800819
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole aus T-Profil, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Höhe: 300 mm, Tiefe: 550 mm, Belastung max.: 110 kg, T-Eisen: 40 x 40 x 5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
T-Eisen 3:
5 mm
T-Eisen 2:
40 mm
T-Eisen 1:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
550 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
300 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
2.280 kg
Belastung max.:
110 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80081 9
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,59*
ab € 18,08*
€ 24,35*
3 Tage
29
€ 5,99*
ab € 18,06*
€ 24,41*
6 Tage
39
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 25,64*
2 Tage
39
€ 4,99*
ab € 19,53*
€ 26,65*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 20,42*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
804039
ab € 2,82*
Sonstiges
Alberts Deutschland
804046
ab € 3,32*
Sonstiges
Alberts Deutschland
804053
ab € 5,48*
Sonstiges
Alberts Deutschland
348656
ab € 0,32*
Sonstiges
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,37*
Sonstiges
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
Sonstiges
GAH ALBERTS
348670
ab € 15,60*
Sonstiges
GAH ALBERTS
348687
ab € 17,73*
Sonstiges
GAH ALBERTS
348694
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.