Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelkonsolen
>
Konsolenwinkel
>
Artikel
Konsole, weiß lackiert, Höhe 75 mm, Tiefe 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-348649
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
348649
EAN/GTIN:
4004338348649
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konsole, Material: Stahl, Oberfläche: weiß lackiert, Höhe: 75 mm, Tiefe: 100 mm, Belastung max.: 30 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
75 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.020 kg
Belastung max.:
30 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34864 9
... >
Ordnungssysteme
>
Konsolen
>
Konsole
Weitere Suchbegriffe:
konsolenwinkel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,26*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konsole, weiß lackiert, Höhe 125 mm, Tiefe 100 mm
Alberts Deutschland
348656
ab € 0,32*
Ähnlich
Konsole, weiß lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,37*
Ähnlich
Konsole, weiß lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm
Alberts Deutschland
348670
ab € 0,69*
Ähnlich
Konsole, weiß lackiert, Höhe 300 mm, Tiefe 350 mm
Alberts Deutschland
348731
ab € 1,38*
Ähnlich
GAH 348687 Konsole Länge 200 mm Höhe 250 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 1
GAH ALBERTS
348687
ab € 17,76*
Ähnlich
GAH 348694 Konsole Länge 250 mm Höhe 300 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 1
GAH ALBERTS
348694
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen