Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111FG.1 30mm Ku.99 reinweiß 30mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205776
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111FG.1 99
EAN/GTIN:
     4014884642689
Suchbegriffe:
Fenstergriff
hewi fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff 30 mm
aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.1 Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 130mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 12mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
99 reinweiß
Stiftvorstand:
30 mm
Farb-Nr.:
99
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
72 mm
Griff-Ø:
20 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Modell:
111FG.1 30mm
Prüfung:
RAL-RG 607/9
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
49
1
€ 5,99*
ab € 14,88*
€ 20,38*
1 Tag
66
1
€ 5,45*
ab € 14,90*
€ 20,47*
2 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 15,58*
€ 21,23*
1 Tag
47
1
€ 5,59*
ab € 15,87*
€ 21,70*
1 Tag
66
4
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
162XAFG.2
ab € 54,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.