| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000205776 Herst.-Nr.: 111FG.1 99 EAN/GTIN: 4014884642689 |
| |
|
| | |
| aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.1Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 130mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12mm· Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 20,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,98* | € 20,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,53* | € 21,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,48* | € 21,87* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|