Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 113/2221/2210 Alu.F1 72mm 37-47mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000209040
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3671900
EAN/GTIN:
     4012789698244
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild · mit Rückholfeder-Paket (bei 8 mm Vierkant / NICHT bei 10 mm) · FDW-Profilstift-Verbindung · DIN links / rechts verwendbar · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-47 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113/2221/2210
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 36,84*
€ 48,24*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 40,76*
€ 52,73*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 41,21*
€ 53,53*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 42,29*
€ 54,50*
1 Tag
11
1
€ 7,99*
ab € 42,39*
€ 54,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3689042
ab € 1,84*
Zubehör
Hoppe
3689077
ab € 1,98*
Zubehör
Hoppe
3689106
ab € 1,95*
Zubehör
Hoppe
3689114
ab € 1,96*
Zubehör
Hoppe
3689122
ab € 2,04*
Zubehör
Hoppe
3689131
ab € 2,05*
Zubehör
Hoppe
3689157
ab € 2,16*
Zubehör
Hoppe
3689165
ab € 3,50*
Zubehör
Hoppe
3689181
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.