Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 113/2221A/2440 Alu.F2 92mm 67-72mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000250108
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1775174
EAN/GTIN:
     4012789678932
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur für Abschlusstüren · mit Teilstahleinlage als Anbohrschutz · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit 3-facher sichtbarer Verschraubung · mit Stahl-Nocken · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-72 mm
Vierkant:
10 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
London 113/2221A/2440
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 0
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 25,87*
€ 35,24*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 28,53*
€ 37,88*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 28,66*
€ 38,07*
1 Tag
2
1
€ 7,99*
ab € 29,70*
€ 39,37*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 29,58*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1775385
ab € 21,71*
Ähnlich
Hoppe
1775166
ab € 25,73*
Ähnlich
Hoppe
1775393
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.