Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließbl.VA B.24xL.243mm ktg.DIN L/R fl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000250566
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4910025
EAN/GTIN:
     4016248740253
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
für Rohrrahmenschloss 1205 · Breite 24 mm, · Länge 243 mm · Rs / Ls verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: flach
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite:
24 mm
Länge:
243 mm
Stulp:
käntig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks winkelschliessblech, lappenschließblech, Flachschließblech, Winkelschließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
29
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 14,19*
2 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 10,90*
€ 14,26*
2 Tage
42
6
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 15,13*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,07*
€ 16,94*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120026
ab € 1,52*
Ähnlich
BKS
S4120008
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.