Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließbl.VA B.24xL.243mm ktg.DIN L/R fl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250566_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250566_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250566
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4910025
EAN/GTIN:
     4016248740253
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
für Rohrrahmenschloss 1205 · Breite 24 mm, · Länge 243 mm · Rs / Ls verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: flach
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite:
24 mm
Länge:
243 mm
Stulp:
käntig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks lappenschließblech, lappenschließblech, Flachschließblech, Winkelschließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,01*
Lager 1498
25
1
€ 5,45*
ab € 10,86*
€ 14,11*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 14,17*
1 Tag
25
6
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 15,03*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120026
ab € 1,52*
Ähnlich
BKS
S4120008
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.