Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließbl.VA B.24xL.243mm ktg.DIN L/R fl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000250566
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4910025
EAN/GTIN:
     4016248740253
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
für Rohrrahmenschloss 1205 · Breite 24 mm, · Länge 243 mm · Rs / Ls verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: flach
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks lappenschließblech, lappenschließblech, Flachschließblech, Winkelschließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,01*
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 10,86*
€ 14,11*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 14,17*
Lager 2478
25
6
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 15,03*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120026
ab € 1,52*
Ähnlich
BKS
S4120008
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.