Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Mar.1138/42KV/42KVS Alu.F1 U-Form OB DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252247
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2781496
EAN/GTIN:
     4012789189865
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Schnellstift · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Form:
U-Form
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
147 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
69 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Marseille 1138/42KV/42KVS
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 11,99*
€ 15,82*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 16,58*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 12,83*
€ 16,66*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 13,35*
€ 17,34*
2 Tage
29
5
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784099
ab € 29,01*
Ähnlich
Hoppe
3657340
ab € 33,82*
Ähnlich
Hoppe
3657999
ab € 34,51*
Ähnlich
Hoppe
3657331
ab € 45,99*
Ähnlich
Hoppe
2791256
ab € 16,52*
Ähnlich
Hoppe
2791352
ab € 24,63*
Ähnlich
Hoppe
2791281
ab € 16,48*
Ähnlich
Hoppe
2783221
ab € 26,46*
Ähnlich
Hoppe
3658043
ab € 47,73*
Ähnlich
Hoppe
2783256
ab € 16,97*
Ähnlich
Hoppe
2783352
ab € 25,18*
Ähnlich
Hoppe
2783328
ab € 16,97*
Ähnlich
Hoppe
2791221
ab € 10,30*
Ähnlich
Hoppe
2791301
ab € 15,30*
Ähnlich
Hoppe
3032921
ab € 13,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.