Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengarnitur Vitória 1515/42KV/42KVS 8mm SK/OL F9 Alu Stahl HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350689
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2783352
EAN/GTIN:
     4012789190526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: durchgehende Verschraubung · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9 Aluminium Stahl
Lochung:
SK/OL
Farb-Nr.:
F9 Aluminium stahlfarben / F9
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Vitória 1515/42KV/42KVS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 34,34*
€ 40,86
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 33,72*
€ 40,13
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 32,30*
€ 38,44
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 30,92*
€ 36,79
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 30,35*
€ 36,12
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 25,17*
€ 29,95
pro Sack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784099
ab € 28,77*
Ähnlich
Hoppe
3656435
ab € 31,10*
Ähnlich
Hoppe
3656603
ab € 31,29*
Ähnlich
Hoppe
3656216
ab € 41,91*
Ähnlich
Hoppe
3657340
ab € 30,68*
Ähnlich
Hoppe
3657999
ab € 31,25*
Ähnlich
Hoppe
3657331
ab € 41,66*
Ähnlich
Hoppe
2791256
ab € 16,51*
Ähnlich
Hoppe
2791352
ab € 24,60*
Ähnlich
Hoppe
2791281
ab € 16,48*
Ähnlich
Hoppe
2781672
ab € 19,20*
Ähnlich
Hoppe
2781701
ab € 19,32*
Ähnlich
Hoppe
2782077
ab € 27,31*
Ähnlich
Hoppe
3656769
ab € 49,01*
Ähnlich
Hoppe
2782982
ab € 18,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.