Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Istanbul M171/332P MS F71 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000253683
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     844234
EAN/GTIN:
     4012789625158
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Drückergarnitur Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 59mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Messing
Oberfläche:
F71 / poliert
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F71
für Türstärke:
34-63 mm
Breite:
38 mm
Länge:
228 mm
Schildstärke:
7 mm
Drückerlänge:
116 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Istanbul M171/332P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 17,57*
€ 23,08*
Lager 1690
34
1
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 26,01*
1 Tag
46
1
€ 5,45*
ab € 20,47*
€ 26,55*
1 Tag
46
1
€ 7,99*
ab € 20,37*
€ 26,58*
6 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 20,59*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
844210
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.