Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS TS 92 B Basic Normalmont.Bands.EN 1-4 weiß 9016 EN 1-4 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000255114
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42020611
EAN/GTIN:
     4048442632805
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite · Größe EN 1 - 4 · für rechts oder links angeschlagene Türen · Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1100 mm Breite · mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
281 mm
Gleitschienenlänge:
428 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
23 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
65 mm
Gleitschienentiefe:
31 mm
Modell:
TS 92 B Basic
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer weiß, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,45*
ab € 77,68*
€ 96,86*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 97,31*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 77,54*
€ 97,33*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 80,19*
€ 99,01*
Lager 1690
18
€ 5,99*
ab € 79,77*
€ 99,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
42020601
ab € 72,98*
Ähnlich
dormakaba
42030601
ab € 49,70*
Ähnlich
dormakaba
42030611
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.