Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalgestänge silber Stand.f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255125
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22002301
EAN/GTIN:
     4021226264201
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Standard
für Türbreite:
max. 1400 mm
passend für:
f. TS 71, TS 72, TS 73V u. TS 83
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gestänge, Scherenarm, Scherengestänge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
311
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,71*
1 Tag
155
1
€ 5,45*
ab € 9,99*
€ 13,80*
1 Tag
155
6
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 14,07*
Lager 1690
115
1
€ 5,99*
ab € 10,42*
€ 14,41*
1 Tag
108
1
€ 5,59*
ab € 10,49*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
83001401
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.