Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalgestänge silber Stand.f.TS 71,TS 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalgestänge silber Stand.f.TS 71,TS 7
Normalgestänge silber Stand.f.TS 71,TS 7
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196002
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22002301
EAN/GTIN:
     4021226264201
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Standard
für Türbreite:
max. 1400 mm
passend für:
f. TS 71, TS 72, TS 73V u. TS 83
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gestänge, Scherenarm, Scherengestänge, 3000255125
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
311
1
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,08*
1 Tag
155
1
€ 5,45*
ab € 9,97*
€ 13,17*
1 Tag
155
6
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 13,43*
3 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 10,37*
€ 13,79*
1 Tag
108
1
€ 5,59*
ab € 10,51*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
83001401
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.