Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.17 L.200mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255439
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B
EAN/GTIN:
     4015912173625
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
17
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
55 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 73,63*
€ 93,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,66*
€ 93,95*
€ 4,95*
ab € 77,21*
€ 101,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 81,32*
€ 103,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,82*
€ 106,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 91,57*
€ 108,97
pro Paar
ab 4 Paar
€ 91,56*
€ 108,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,51*
€ 104,14
pro Paar
ab 6 Paar
€ 87,49*
€ 104,11
pro Paar
ab 7 Paar
€ 87,48*
€ 104,10
pro Paar
ab 8 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
ab 9 Paar
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,58*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 21,44*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,81*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,36*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 54,09*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,45*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 32,80*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.